供給サブベース NZV ニュージーランドシリーズ

供給サブベース NZV ニュージーランドシリーズ - Festo

Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは、15407-2 までで最大 10 bar です。幅が 26 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力ゲージを選択できます。組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 692 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:NZV (ニュージーランド●アクセサリタイプ:サブベース●コード番号:203-8889アズワン品番65-8004-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64172160NZV-1-2
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする