バイタル
自動水栓デルマン(単水栓・泡沫タイプ・壁付)
かんたん設置、約3分で設置可能です。先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。自在水栓からの交換に。
仕様
●奥行(mm):150●高さ(mm):95●取付ねじ:W26山20●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池4本(付属)●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●コード番号:368-3712
適合場所
洗面所
アズワン品番
67-2227-54
吐水口長さ(mm)
90
給電方式
電源式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64172580
HS-72 STH
¥
38,675
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください