エスコ
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様
●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
アズワン品番
65-9278-07
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64172914
EA758ZZ-125
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください