ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 JCシリーズ
仕様
●方式:コンダクティブプラスチック型●回転数:1回転●単独直線度:JC22E:±1 % /JC22S/JC30S:±0.5 %/JC40S:±0.3 %●公称抵抗値(Ω):200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k●用途:OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器●備考:保護構造:IP40
アズワン品番
67-0459-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64174524
JC40S 10KΩ
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください