曜日別特売

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 銀 PP

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 銀 PP - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HF、RoHS(2022年10月現在)
塗布用工具
Helawrap保護チューブ
Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。
主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー

仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.05mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9019アズワン品番65-7454-16内容量1巻(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64174646161-64403 HWPP25-PP-SR
29,700
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする