曜日別特売

ポット式暖房機 KSHシリーズ

ポット式暖房機 KSHシリーズ - サンポット

簡単便利なスライド操作だけで、お好みの火力に調整できます。
工場・学校などの暖房に。

仕様●電源(V):単相100●暖房出力(kW/h):2.86~11.0●タンク容量(L):14.0●本体寸法(mm)幅:590●本体寸法(mm)奥行:400●本体寸法(mm)高さ:757●運転音(dB):36●暖房目安コンクリート:45畳(74.5m2)●暖房目安木造:29畳(48m2)●燃料消費量(L/h):0.48~1.6●燃焼継続時間:29時間●半密閉式●煙突は別売です。●原産国:日本●コード番号:435-1082アズワン品番65-8310-19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175258KSH-5BS-SK6A1
99,938
94,900
104,390(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする