曜日別特売

ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 赤/黄 100mm Sentron 8UD

ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 赤/黄 100mm Sentron 8UD - SIEMENS

Siemens のマスキングプレート付きドアインターロックハンドルは、緊急停止機能を備えており、8 x 8 mm シャフトに使用します。サイズ 3 KD、サイズ 3 3KF、サイズ 2 及び 3 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です

仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2897アズワン品番65-7816-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641761958UD1841-2AF05
15,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする