中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ

中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ - エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ - エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ - エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ - エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ - エスコ

PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。

仕様●ねじ径(雄):G3/4"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):42アズワン品番65-9247-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176500EA141AY-286
オープン
5,540
6,094(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする