TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1 x 2●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:35mm●幅:21.5mm●深さ:19.05mm●シリーズ番号:2337994●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4457
アズワン品番
65-7776-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64176527
2337994-3
¥
6,380
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください