日本理化学器械(NRK)
交換クロマトグラフィ管
仕様
●TS摺部:15●内径mm:8●カラム長さ mm:200●摘要:硝酸性窒素還元用●コード番号:188-08200
アズワン品番
65-8678-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64176579
188-08200
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください