マーベル
木工用ショートビット JMSシリーズ
抜群の耐摩耗性
仕様
●刃先径:27.0mm●有効長:80mm●6角軸対辺:10mm●全長:130mm
アズワン品番
67-0418-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64176825
JMS-27
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください