SIEMENS
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル
LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様
●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7297
アズワン品番
65-7791-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64177656
3SU1401-1BH50-3AA0
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください