フエニックス・コンタクト
サージプロテクタ 50kA DINレール 組合せタイプ
仕様
●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:50kA●範囲:組合せタイプ●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:50kA●コード番号:201-6560
アズワン品番
65-8088-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64179704
2909589
¥
240,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください