Festo
真空ポンプ OVEL オベル シリーズ
高真空吸引ノズル
T 字型構造
仕様
●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9865
アズワン品番
65-7956-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64179887
OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-H3
¥
60,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください