基板用端子台 3094シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 300個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3094●幅:19mm●コード番号:191-6065
- アズワン品番
- 65-7638-41
- 内容量
- 1袋(300個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ








