曜日別特売

超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ

超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ - エスコ超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ - エスコ超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ - エスコ超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ - エスコ

充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。スピード重視の仮枠向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68アズワン品番65-9305-24内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64182048EA851CE-1
オープン
1,810
1,991(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする