曜日別特売

インターフェイスリレーモジュール

インターフェイスリレーモジュール - フエニックス・コンタクト

IEC60664、EN50178、IEC62103
CUL、GL、UL
PLC-OSCインターフェイスリレー
PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。
ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度: -25 → 60℃ 幅広いアクセサリも用意

仕様●シリーズ:PLC-OSC-120UC/230AC/1●コード番号:801-7766アズワン品番65-8092-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641822152967879
10,100
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする