クランプ金具 5/16-ST FMC 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 16極 1袋 50個入

クランプ金具 5/16-ST FMC 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 16極 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

16 極の Phoenix Contact 基板コネクタは、プッシュイン式スプリング接続機構を備えています。緑色で提供されています。短時間で取り付け可能なプッシュイン接続、工具不要 規定の接触力により、コンタクトが長期間にわたって安定 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい 一方向からの操作及び導体接続により、集積を実現しています

仕様●極数:16●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/16-ST, FMC 1●コード番号:209-8146アズワン品番65-7704-28内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641830371748118
123,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする