レヂトン
メタルソー 370Xシリーズ
長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。
厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。
表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。
仕様
●丸鋸刃寸法:370×2.5●ボア径:45●寸法・サイドピン:66×11×4●対象機種(メーカー):日立・高速・日東●ピッチ:P6
アズワン品番
65-9576-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64183265
370X2.5X45 P6 テツ
¥
59,130
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください