熱収縮チューブ 収縮前 11mm 収縮後 2.4mm

熱収縮チューブ 収縮前 11mm 収縮後 2.4mm - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いていません。柔軟な標準ポリオレフィン製壁面収縮チューブです 優れた伸張強度とストレインリリーフを実現します 優れた防湿性を提供します チューブは透明でホットメルト接着剤は黒色です 複雑な部品の環境シーリングを実現します ハロゲンフリー

仕様●スリーブ径:11mm●シュリンク径:2.4mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA●コード番号:194-6391アズワン品番65-7446-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64183396301-10022 SA47-LA 11.0/2.4-PO-X-BK/CL
4,870
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする