空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:50mm ストローク:250mm
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm、ストロークサイズは 250 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:250mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9980
アズワン品番65-8013-70
内容量1個