トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ニットシャツ(ティールブルー) CY204-74シリーズ
シンプルデザインのニットシャツ
通気性の良い素材を使用しています。
衿はヨレにくいボタンダウン仕様です。
胸ポケットの内側にもポケットが付いています。
UVカット素材を使用しています。
仕様
●色:ティールブルー●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:112cm●身丈:74cm●袖丈:24cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル100%●吸汗・速乾・通気性・UVカット●ボタンダウン衿、胸ポケットの内側にもポケット付き(Wポケット)
アズワン品番
65-8122-59
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64183685
CY204-74 LL
¥
7,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください