宇都宮製作
生き活きプラスチック手袋77 ナチュラル 100枚×20箱入 PVC0451PF-TBシリーズ
粉なしタイプです。
仕様
●サイズ:S●材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●左右兼用●全長:230mm●箱サイズ:210×110×65mm●入数:1ケース(100枚×20箱)
アズワン品番
65-8110-14
内容量
1ケース(20箱×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64184446
PVC0451PF-TB-S
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください