簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコトーチΦ120 双方向検知 KM12R-L12シリーズ

簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコトーチΦ120 双方向検知 KM12R-L12シリーズ - 日恵製作所簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコトーチΦ120 双方向検知 KM12R-L12シリーズ - 日恵製作所

人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯で通行者などに注意を促します。
電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。
配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。
センサー:双方向検知(TJ)タイプ

仕様●警告灯色:黄●警告灯動作:回転(140回/分)●警告灯サイズ:Φ120×H155mm●ソーラーパネル:単結晶シリコンガラスパネル●蓄電池部:リチウムイオン電池●センサー部:パッシブインフラレッド方式●保護特性:IP23(正方向取付)●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。アズワン品番65-9824-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64184848KM12R-L12TJY
163,000
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする