エスコ
パテベラ(ポロアミド製/滑止付) EA579AJシリーズ
ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。
車両の微妙な曲線にも対応出来ます。
薬品性に優れています。
仕様
●全長:100mm●刃幅:150mm●材質:ポリアミド●重量:57.4g●鈑金用●滑り止め付
アズワン品番
65-9265-91
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64185566
EA579AJ-60
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください