Cooper Bussmann ヒューズホルダ HFA
Cooper Bussmann 製の HFA シリーズのインラインヒューズホルダは、6.35 mm x 31.8 mm ヒューズのハウジング用に設計されています。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズを簡単に交換できます。 硬質素材製で、フェノール及びアルデヒドから作られた複合樹脂であるフェノール製で、耐久性と難燃性に優れ、高温に耐えることができます(温度定格( RTI ): 150 ℃ 。圧着自体は銅製、スズめっきで長寿命を実現し、16 → 12 AWG 銅ワイヤに対応しています。
仕様:
IP64 等級で露出部分に適しています。防水性で、定格電圧は 250 V、定格電流は 20 A です。
特長と利点:
耐熱性、難燃性、フェノール樹脂は UL94 HB に適合 圧着 Terminal 露出した場所での耐水性
インラインヒューズホルダは、どのように機能しますか
インラインヒューズホルダは、機器ではなくケーブルに取り付けるため、インラインと呼ばれています。ヒューズは通常、交換可能です。ほとんどのヒューズホルダには、ヒューズをすばやく簡単に交換できるように設計された接続システムがあります。簡単に言えば、配線回路にヒューズを保持し、電力過負荷から保護するためのエンクロージャ又はハウジングです。ヒューズ自体により、ワイヤが加熱され、溶けたり、バーンアウトして残りの回路を保護します。
用途:
インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途: 電気機器およびデバイス 自動車 ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック