枚方技研
防振シート (ノンブレン) NSA-sシリーズ
精密機器などの下に敷き、簡単に振動を抑えられる防振シートです。
計測機器やパソコン周辺機器などの除振・制振に使用できます。
必要な大きさに切断可能です。
仕様
●厚み(mm):10●硬度:30●推奨荷重(kg):400●許容荷重(kg):1,300●材質:PU(ポリウレタン)●サイズ:100×100mm
アズワン品番
65-9032-60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64185880
NSA-S30-T10
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください