エスコ
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):18.5mm●全長(mm):198●有効長:135mm●シャンク(mm):13×35●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番
65-9294-78
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64186038
EA824FR-18.5
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください