東海キャスター
双輪キャスター Φ50 自在 T50シリーズ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):196●許容荷重(kg):200●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):68●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具・本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/アセタール(POM)黒色
アズワン品番
65-9140-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64186205
T50N12L-22クロ
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください