曜日別特売

シェフメイト α―100 黒 E0635BBシリーズ

シェフメイト α―100 黒 E0635BBシリーズ - 弘進ゴム

水・油の上で滑りにくい「グリッドソール」搭載の厨房靴です。
中底が分厚くクッション性があります。
裏布が厚く足当たりが良い靴です。
厨房用。

仕様●寸法(cm):21.0●色:黒●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.33●耐滑底●インソール入り●カカト部にクッション材入り●材質/仕上:甲材:合皮、ミッドソール:EVA、靴底:合成ゴム、インソール:EVA●原産国:中国●コード番号:390-0688アズワン品番67-2343-20内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64186704E0635BB210
4,643
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする