ポリエステルヤッケ ネイビー 100枚セット

ポリエステルヤッケ ネイビー 100枚セット - トオケミ

屋外での作業時の防汚・防寒に。撥水加工を施したポリエステルヤッケです。
・撥水加工
・本体一体型フード
・ポケット付

用途土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。ネイビー混率(%)ポリエステル100内容量1枚(100枚)
注意
※当製品は、レインウェアではございませんので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64015116-4L120~128180~1908292.5
140,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64187018-M88~96165~1757081.5
130,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
64312336-3L112~120180~1907989
130,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68918668-LL104~112175~1857686
130,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
69426877-L96~104170~1807383
130,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする