フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:80mm 高さ:78.6mm

フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:80mm 高さ:78.6mm - Fischer Elektronik

SK 89 押出ヒートシンク
SK 89 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属し、長さは 75 mm と 100 mm です。SSR タイプは 35 mm DIN レールに直接はめ込み可能で、ねじ穴もコンポーネント取り付け用に用意されています。

仕様●長さ:100mm●幅:80mm●高さ:78.6mm●寸法:100 x 80 x 78.6mm●熱抵抗:1K/W●カラー:黒●コード番号:189-8252アズワン品番65-8097-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64187815SK89-100-SA
7,960
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする