EVERNEW(エバニュー)
エアートラックマット用ポンプ
エアートラックマット最大クラスが3分で注入完了!
仕様
●本体:幅24cm×長さ17cm×高さ20cm●ホース:長さ59~120cm●重量:2.6kg●材質:本体:AVS●ホース:ポリプロピレン●電源:AC100V●空気量:毎分約1600L●連続使用時間:20分●注入口と排出口があり、ホースを差し替える事で空気の注入排出どちらも可能●中国製
アズワン品番
65-9691-75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64188935
ETE090
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください