曜日別特売

コロミル365 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) N3651505ZNEPシリーズ

コロミル365 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) N3651505ZNEPシリーズ - サンドビック

鋳鉄・鋼加工用正面フライスカッターのチップです。
ユニークな設計の両面使用8コーナーチップで、コスト削減に効果的です。
分厚いチップで欠けにくいです。
重正面フライス加工用。

仕様●コーティング:PVD●RE:0.30●KCH:35●CHW:0.7●IC:15.0●LE:6.4●S:5.66●BS:1.5●BSR:150.0●固定ポケットフルサイド●キー溝●ミリバージョン●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-3574アズワン品番65-8212-49内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64189809N3651505ZNEPW8
39,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする