ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ

ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ - エスコポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ - エスコ

ふた、本体とも透明性に優れています。

仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-62内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64189906EA508AF-32B
オープン
3,340
3,674(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする