フエニックス・コンタクト
Ground modular terminal block 1袋 50個入
仕様
●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プラグイン、ねじ●コード番号:204-7675
アズワン品番
65-7582-69
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64189985
3060584
¥
91,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください