双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ - 東海キャスター

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー軸長(mm)19ねじ径W3/8×16山ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)110車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-83車輪径D(Φmm)100キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64190037TEA100N3SL-19
3,080
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする