WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 3434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 150個入
仕様
●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3434●長さ:20.02mm●コード番号:190-9437
アズワン品番
65-7746-14
内容量
1袋(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64191069
691343410002
¥
70,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください