曜日別特売

スナップ式マイクロスイッチ レベル ライトアングル基板 1袋 500個入

スナップ式マイクロスイッチ レベル ライトアングル基板 1袋 500個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8415アズワン品番65-7792-34内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64191464SAJ405XHL0N30SNOLRQ
81,500
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする