曜日別特売

IC REG LINEAR 1.2V 500MA 8SON

IC REG LINEAR 1.2V 500MA 8SON - Texas Instruments

IC REG LINEAR 1.2V 500MA 8SON

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6.5V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.5V @ 500mA●電流 - 出力:500mA●電流 - 静止(Iq):65μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:66dB~22dB(100Hz~100kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、逆極性、不足電圧ロックアウト(UVLO)●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-VDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:8-SON(3x3)アズワン品番67-0411-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64192119TPS73512DRBT
240
229
252(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする