信濃化学工業
スイートマグ 280mL 452Pシリーズ
取っ手をらせん状にスタッキングでき、水に沈むので効率よく洗浄作業ができます。
メモリライン付きで水分量が一目で分かりやすいです。
持ちやすい太めのハンドルです。
仕様
●容量(mL):280●サイズ(mm):83×117×86●★入数:1個●材質:高比重PP(ポリプロピレン)●目盛:100(90~100mL)/150(140~150mL)/200(180~200mL)●耐熱温度:120℃●重量:104g●食洗機・消毒保管庫・電子レンジ対応●※電子レンジを使用の際は温める程度としてください。色素の濃い食材のスープ等は着色するおそれがあります。ご注意ください。
アズワン品番
7-4763-04
内容量
1個
注意
※電子レンジを使用の際は温める程度としてください。色素の濃い食材のスープ等は着色するおそれがあります。ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64192189
452P
¥
870
¥
829
¥
912
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください