サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV

サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV - 岡谷電機産業

短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:3●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2018長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2018寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC1400±25%アズワン品番65-8086-06公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)2000デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(三相)AC480 50/60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64192566LV480DI-U4
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする