S&K(三興製作所)
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様
●先端径(mm):14●刃径(mm):48●刃数(枚):4●全長(mm):115●シャンク径(mm):32●R半径(mm):16●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-8047
アズワン品番
67-2247-24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64192828
CRCR16
¥
68,240
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください