エスコ
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ
強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
仕様
●カラー:ホワイト●内容量:330mL●備考:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ
アズワン品番
65-9312-79
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64193318
EA930AN-31A
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください