Electronic Rotary Latch

Electronic Rotary Latch - SOUTHCO

プッシュクローズ式の電子リリース 高電気機械式リリース負荷 消費電力は最小限です 内蔵コネクタ 拡張ハウジングで安全性を向上 ドア及びトリガセンサ ラッチステータスを検出するマイクロスイッチ 内蔵ケーブルブラケットで機械的にオーバーライド 12 → 24 V 動作 効率的な DC ギアモータ作動 プルオープン機能用のディテント機構 2 穴による簡単な取り付け

仕様●動作メカニズム:電子●材質:プラスチック●ハウジング寸法:66.6 x 81.8mm●ハウジング長さ:66.6mm●ハウジング幅:81.8mm●コード番号:192-5494アズワン品番65-7938-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64193449R4-EM-9P2-150
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする