曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレール

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレール - SIEMENS

Siemens SIRIUS シリーズソリッドステートコンタクタはゼロポイントスイッチングを備えています。

Sirius シリーズの3 相回路の用途に対応し、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 20 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置

仕様●最小負荷電流:15 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF24●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2085アズワン品番65-8084-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641936343RF2420-1AB45
69,500
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする