brother(ブラザー)
A4サイズ対応 モバイルプリンター USB接続 PJシリーズ
A4サイズ対応モバイルプリンター
感熱タイプ
小型・軽量でA4出力、感熱タイプなのでインクも不要
仕様
●同梱品:USBケーブル(A-Type C)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、電源コード、感熱紙(PA-C-412)100枚入、クリーニングシート、安全上のご注意、セットアップガイド●給紙方式:手差し●インターフェイス:USB/Bluetooth/NFC ※NFCを搭載したAndroid端末とのBluetoothペアリング用途のみ
色
黒
用紙サイズ
A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル、カスタム
印刷方式
サーマル方式
アズワン品番
65-9206-22
商品タイプ
プリンター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64194140
PJ-863
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください