Thermo Fisher Scientific
セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ
仕様
●セプタム:PTFE(青)、シリコン(白)、スリット●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:1000個入●Performance Level 3
アズワン品番
67-2989-35
内容量
1ケース(10セット×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64194456
6PRC11STS1RT
¥
82,100
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください