曜日別特売

D-SUB コネクタ プッシュイン PTNシリーズ 68A 1袋 50個入

D-SUB コネクタ プッシュイン PTNシリーズ 68A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact N 遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-4 を採用しています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 4 AWG●シリーズ:PTN●結線方法:プッシュイン●定格電流:68A●モデル番号:PTN 16/S●コード番号:201-5866アズワン品番65-7752-50内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641967573214025
58,400
57,980
63,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする