SIEMENS
安全スイッチ 3SEシリーズ
Siemens 3SE6 は、磁気作動スイッチソレノイドで、角型の大型 25 x 88 mm ですIP 等級は IP67 です。 エンクロージャの材質はプラスチックです。
仕様
●材質:プラスチック●接続タイプ:ねじ●センサ原理:磁気式●シリーズ:3SE●コード番号:211-0164
アズワン品番
65-7801-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64197999
3SE6714-3CA
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください